AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMMPS31P CM-MPS.31P 160-300 VAC AL=VN -P-IN

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMMPS31P CM-MPS.31P 160-300 VAC AL=VN -P-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 160...300 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779852036

Codice prodotto

ABBCMMPS31P

Cod. produttore

CMMPS31P

Produttore

ABB

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

160...300 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Rilevamento sottotensione:

Rilevamento sovratensione:

Rilevamento asimmetria:

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.2 s

Larghezza:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

160...300 V

Max. ritardo all'eccitazione:

0.2 s

Numero di contatti di scambio:

2

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

30 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

103.7 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

160...300 V

Relè di controllo fase ABB tipo/modello CM-MPS.31P 160-300 VAC AL VN -P-IN