AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMP2000-0-BG SHRINK-KON CMP 2:1 D50,8 BOBINA 50M BK - CMP2000-0-BG

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMP2000-0-BG SHRINK-KON CMP 2:1 D50,8 BOBINA 50M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 51 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 51 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 M

EAN

5414363102502

Codice prodotto

ABBCMP2000-0-BG

Cod. produttore

CMP2000-0-BG

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

51 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

51 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

50 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.1 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

2 pollici

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente ABB tipo/modello SHRINK-KON CMP 2 1 D50 8 BOBINA 50M BK