ABB SPA - ABBCMP93-0-BG SHRINK-KON CMP 2:1 D2,4 BOBINA 300M BK - CMP93-0-BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 M
EAN
5414363103097
Codice prodotto
ABBCMP93-0-BG
Cod. produttore
CMP93-0-BG
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
2.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.2 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
300 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3 / 32 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no