ABB SPA - ABBCMPAS41S CM-PAS.41S 300-500 SB 2-25%, AL=VN-VITE - CMPAS41S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 300...500 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4013614371011
Codice prodotto
ABBCMPAS41S
Cod. produttore
CMPAS41S
Produttore
ABB
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
300...500 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
no
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.2 s
Larghezza:
22.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
300...500 V
Max. ritardo all'eccitazione:
0.2 s
Numero di contatti di scambio:
2
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
30 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
300...500 V


