ABB SPA - ABBCMPFSS CM-PFS.S 200 A 500 VAC AL=VN-VITE - CMPFSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 200...500 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4016779851947
Codice prodotto
ABBCMPFSS
Cod. produttore
CMPFSS
Produttore
ABB
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
200...500 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
no
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.5 s
Larghezza:
22.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
200...500 V
Max. ritardo all'eccitazione:
0.5 s
Numero di contatti di scambio:
2
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
200...500 V


