ABB SPA - ABBCMPVS31P CM-PVS.31P 160-300 VAC AL=VN - P-IN - CMPVS31P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 160...300 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4016779852012
Codice prodotto
ABBCMPVS31P
Cod. produttore
CMPVS31P
Produttore
ABB
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
160...300 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Rilevamento sottotensione:
sì
Rilevamento sovratensione:
sì
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.2 s
Larghezza:
22.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
160...300 V
Max. ritardo all'eccitazione:
0.2 s
Numero di contatti di scambio:
2
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
30 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
160...300 V


