AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMS120PS CMS-120PS OPEN-CORE SENSOR 80A PRO M - CMS120PS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMS120PS CMS-120PS OPEN-CORE SENSOR 80A PRO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 80 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Frequenza della corrente nominale - 50 Hz

  • Valore iniziale misura corrente - 0.1 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271452957

Codice prodotto

ABBCMS120PS

Cod. produttore

CMS120PS

Produttore

ABB

Valore finale misura corrente:

80 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Frequenza della corrente nominale:

50 Hz

Valore iniziale misura corrente:

0.1 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

Trasduttore di corrente ABB tipo/modello CMS-120PS OPEN-CORE SENSOR 80A PRO M