AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMS805 CMS-805 CAVO PIATTO, 30M - CMS805

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMS805 CMS-805 CAVO PIATTO, 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271468880

Codice prodotto

ABBCMS805

Cod. produttore

CMS805

Produttore

ABB

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

CMS805 - CMS è un sistema di misurazione multipartenze per il monitoraggio dell'energia. La disponibilità di sensori aperti o chiusi con correnti fino a 160A consente l‘installazione del sistema in qualsiasi impianto. A ciascuna centralina possono esserecollegati fino a 96 sensori. I dati acquisiti dalla centralina possono essere comunicati a remoto tramite protocollo di comunicazione Modbus RTU (porta seriale RS485) o Modbus TCP/IP (porta LAN) o visualizzati direttamente grazie al webserver integrato