ABB SPA - ABBCMUFDM31M CM-UFD.M31M REL? INTERFACCIA VDE-AR-N 4105 - CMUFDM31M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 0...540 V
Tipo di tensione misurabile - AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - sì
Rilevamento sottotensione monofase possibile - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4013614521126
Codice prodotto
ABBCMUFDM31M
Cod. produttore
CMUFDM31M
Produttore
ABB
Tensione misurabile 1:
0...540 V
Tipo di tensione misurabile:
AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
sì
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
sì
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
sì
Tensione misurabile 2:
0...540 V
Possibilità di isteresi trifase:
sì
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Rilevamento sottotensione DC possibile:
no
Con morsetti estraibili:
no
Campo di controllo tensione:
0...540 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
no
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
0 s
Numero di contatti di scambio:
3
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
108 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
67 mm