ABB SPA - ABBCP133Y10 CP1-33Y-10 PULS. COMP. LUM. - CP133Y10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Giallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Instabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7320500408926
Codice prodotto
ABBCP133Y10
Cod. produttore
CP133Y10
Produttore
ABB
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Giallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
220 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Numero di contatti di scambio:
0


