AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCPS8B-100 CALZA TRECCIATA D.8MM 100M BK - CPS8B-100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCPS8B-100 CALZA TRECCIATA D.8MM 100M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363103622

Codice prodotto

ABBCPS8B-100

Cod. produttore

CPS8B-100

Produttore

ABB

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

8 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

no

Temperatura:

-70...125 °C

Aperta (montabile successivamente):

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Guaina trecciata ABB tipo/modello CALZA TRECCIATA D.8MM 100M BK