ABB SPA - ABBCRS024VADC1CRGS CR-S024VADC1CRGS BASE + REL? ESTR. 6 MM - CRS024VADC1CRGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013614499296
Codice prodotto
ABBCRS024VADC1CRGS
Cod. produttore
CRS024VADC1CRGS
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
6.3 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
76.4 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
88.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


