AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCRS024VADC1CRS CR-S024VADC1CRS BASE + REL? ESTR. 6 MM - CRS024VADC1CRS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCRS024VADC1CRS CR-S024VADC1CRS BASE + REL? ESTR. 6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614486654

Codice prodotto

ABBCRS024VADC1CRS

Cod. produttore

CRS024VADC1CRS

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

6.3 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

76.4 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

88.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

I relè di interfaccia a plug-in della serie CR-S sono utilizzati per isolamento elettrico, amplificazione e accoppiamento di segnale tra i dispositivi elettronici di controllo, come PLC, personal computer, sistemi fieldbus e il livello del sensore/attuatore. La serie CR-S combina la flessibilità di un sistema modulare e la capacità di commutare alte correnti pur con dimensioni ridotte, per un uso ideale in condizioni di spazio limitato. Versione Relè di interfaccia completo (relè + zoccolo) serie CR-S • 24 tensione alimentazione nominale 24 Vca/cc • Uscite : 1 contatto di scambio standard (SPDT) • Classificazione contatto : 250 V, 6 A.