AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCRS024VDC1R CR-S024VDC1R REL? X ZOCCOLO 6 MM - CRS024VDC1R

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCRS024VDC1R CR-S024VDC1R REL? X ZOCCOLO 6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614499128

Codice prodotto

ABBCRS024VDC1R

Cod. produttore

CRS024VDC1R

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

5 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

15 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

I relè di interfaccia a plug-in della serie CR-S sono utilizzati per isolamento elettrico, amplificazione e accoppiamento di segnale tra i dispositivi elettronici di controllo, come PLC, personal computer, sistemi fieldbus e il livello del sensore/attuatore. La serie CR-S combina la flessibilità di un sistema modulare e la capacità di commutare alte correnti pur con dimensioni ridotte, per un uso ideale in condizioni di spazio limitato