AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCTMXS22S CT-MXS.22S TIMER MULT 24-240VCA, 24-48CC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCTMXS22S CT-MXS.22S TIMER MULT 24-240VCA, 24-48CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.05...1080000 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779658324

Codice prodotto

ABBCTMXS22S

Cod. produttore

CTMXS22S

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.05...1080000 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

no

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

24...48 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

Corrente nominale:

4 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

2

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

103.7 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

85.6 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

2

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

no

Relè temporizzato ABB tipo/modello CT-MXS.22S TIMER MULT 24-240VCA 24-48CC