ABB SPA - ABBCTP-9-180-0-C COL-TY INST GRAVOSE 9X180 NEROUV 100PZ - CTP-9-180-0-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 180 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5415022122619
Codice prodotto
ABBCTP-9-180-0-C
Cod. produttore
CTP-9-180-0-C
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
180 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.8 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
440 N
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri


