AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCTP-9-360-0-C COL-TY INST GRAVOSE 9X360 NEROUV 100PZ - CTP-9-360-0-C

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCTP-9-360-0-C COL-TY INST GRAVOSE 9X360 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5415022122640

Codice prodotto

ABBCTP-9-360-0-C

Cod. produttore

CTP-9-360-0-C

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

360 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

520 N

Temperatura di esercizio:

-40...80 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Fascetta per cablaggi in ambienti industriali e in genere pesanti • A basso profilo con testa a doppia chiusura • La chiusura sul lato esterno della fascetta elimina il rischio di danneggiare il cavo • Ideali per ambienti aggressivi, basse temperaturee presenza di umidità • Conforme alla norma EDF HN33/S/62. Informazioni tecniche : Materiale in poliestere • Temperatura di esercizio -40°C a +80°C • Colore Nero • Grado di infiammabilità UL 94 HB • Resistente UV.