AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCYLG-70B.30 Guaina p.medio DN070 PA6 BK - CYLG-70B.30

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCYLG-70B.30 Guaina p.medio DN070 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 80 mm

  • Diametro nominale - 80 mm

  • Diametro interno - 68 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

7630030223778

Codice prodotto

ABBCYLG-70B.30

Cod. produttore

CYLG-70B.30

Produttore

ABB

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

80 mm

Diametro nominale:

80 mm

Diametro interno:

68 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Raggio di curvatura, statico:

160 mm

Privo di alogeni:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Guaina plastica corrugata ABB tipo/modello GUAINA P.MEDIO DN070 PA6 BK