AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBDDA202A4030V1 DDA202 A 40A 30MA BLOCCO DIFF. 2P 110V - DDA202A4030V1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBDDA202A4030V1 DDA202 A 40A 30MA BLOCCO DIFF. 2P 110V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 3...3 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542078937

Codice prodotto

ABBDDA202A4030V1

Cod. produttore

DDA202A4030V1

Produttore

ABB

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale:

230...230 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

3...3 A

Numero di poli:

2

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo massimo:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

25...25 mm²

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

25...25 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

DDA202 A 40A 30MA BLOCCO DIFF. 2P 110V PER INTERRUTTORI MODULARI