ABB SPA - ABBDS1C16A30 DS201 INT.DIFF.MAGN. 6KA 1P+N A C16 30M - DS1C16A30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli (totale) - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie DS201
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012542152255
Codice prodotto
ABBDS1C16A30
Cod. produttore
DS1C16A30
Produttore
ABB
Corrente nominale:
16 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
2
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
69 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2



