ABB SPA - ABBDS3NC6AC300 DS203NC DIFF MAG 6KA 3P+N AC C6 300MA - DS3NC6AC300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 6 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8012542185925
Codice prodotto
ABBDS3NC6AC300
Cod. produttore
DS3NC6AC300
Produttore
ABB
Corrente nominale:
6 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
3
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP2X
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...1 mm²
Installabile a incasso:
no
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...25 mm²
Profondità di incasso:
69 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
55...55 °C
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2


