AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEA 681 5 E234CT-ERD RELE' TEMPORIZZATORE RIT.ECC. - EA 681 5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEA 681 5 E234CT-ERD RELE' TEMPORIZZATORE RIT.ECC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614350658

Codice prodotto

ABBEA 681 5

Cod. produttore

EA 681 5

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico: A vite; Funzione ritardo all'eccitazione: sì; Funzione ritardo alla diseccitazione: no; Funzione passante all'eccitazione: no; Funzione passante alla diseccitazione: no; Funzione circuito stella-triangolo: no; Funzione generatore di impulsi: no; Funzione intermittenza con inizio OFF, a tempo fisso: no; Funzione intermittenza con inizio ON, a tempo fisso: no; Funzione clock / passo-passo con inizio OFF, a tempo variabile: no; Funzione clock / passo-passo con inizio ON, a tempo variabile: no; Con innesto per zoccolo (Octal, Undecal, etc.): no; Controllo remoto possibile: no; Adatto solo per controllo remoto: no; Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 24...240 V; Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 24...240 V; Tensionenominale di comando Us DC: 24...48 V; Tipo di tensione per l'azionamento: AC / DC; Range temporali: 0,05...360000 s; Con uscita a semiconduttore: no; Larghezza: 17,5 mm; Altezza: 40 mm; Profondità: 58 mm;