AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEA2110 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2000X1000MM(HXL) - EA2110

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEA2110 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2000X1000MM(HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1900 mm

  • Larghezza - 1000 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646677419

Codice prodotto

ABBEA2110

Cod. produttore

EA2110

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1900 mm

Larghezza:

1000 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

PIAST.FONDO MAGG BINARI 2000X1000MM(HXL) PER ARMADI