AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEA2113 KIT DI UNIONE PIASTRE MAGGIORATE - EA2113

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEA2113 KIT DI UNIONE PIASTRE MAGGIORATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 15 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646699749

Codice prodotto

ABBEA2113

Cod. produttore

EA2113

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

15 mm

Larghezza:

50 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

KIT DI UNIONE PIASTRE MAGGIORATE PER ARMADI