AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEB 250 8 ISOLTESTER-DIG-RZ CONTROLLO ISOLAMENTO - EB 250 8

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - A 3 canali

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012542884507

Codice prodotto

ABBEB 250 8

Cod. produttore

EB 250 8

Produttore

ABB

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

A 3 canali

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altri

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con circuito di retroazione:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...230 V

Ritardo alla diseccitazione:

0...0 s

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...230 V

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

3

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

105 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...230 V

Isoltester-DIG si distingue per la superiorità ed eccellenza delle loro caratteristiche costruttive e funzionali. La modalità con cui rilevano lo stato di isolamento della rete si basa su una tecnologia all’avanguardia rispetto ai rilevatori di isolamento di tipo tradizionale.