AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEB0400 N.2 TR. LATO H=48MM X PIASTRE L/P=400MM - EB0400

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEB0400 N.2 TR. LATO H=48MM X PIASTRE L/P=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo di fissaggio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 48 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646679123

Codice prodotto

ABBEB0400

Cod. produttore

EB0400

Produttore

ABB

Modello:

Profilo di fissaggio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

400 mm

N°2 traverse per fissaggio fronte/lato accessori e piastra parziale