ABB SPA - ABBEC 376 0 US/U4.2 INTERFACCIA UNIV A 4 CANALI - EC 376 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di canali in ingresso - 4
Numero di ingressi di commutazione - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4016779564816
Codice prodotto
ABBEC 376 0
Cod. produttore
EC 376 0
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di canali in ingresso:
4
Numero di ingressi di commutazione:
4
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Controllo remoto possibile:
no
Ethernet:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Tensione nominale di esercizio:
24...24 V
Numero di ingressi:
4
Max corrente di commutazione:
0.002 A
Corrente di commutazione (carico resistivo):
0.02 A
Potenza di commutazione massima:
0.1 VA
Adatto per carico C:
no
Numero di canali in uscita:
4
Max numero di uscite di commutazione:
4
Max numero di uscite per veneziane:
0
Potenza di uscita:
0.01 VA
Funzione di commutazione:
no
Corrente nominale:
0.01 A
Tensione di scansione autogenerata:
sì
Diverse fasi collegabili:
no
Tipo di corrente:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20