AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBED 018 7 UK/S 32.2 CONCENTRATORE I/O 32 CAN.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBED 018 7 UK/S 32.2 CONCENTRATORE I/O 32 CAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali in ingresso - 32

  • Numero di ingressi di commutazione - 32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779655774

Codice prodotto

ABBED 018 7

Cod. produttore

ED 018 7

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali in ingresso:

32

Numero di ingressi di commutazione:

32

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Controllo remoto possibile:

Ethernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Accoppiatore bus incluso:

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

Con indicazione LED:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Tensione nominale di esercizio:

12...24 V

Numero di ingressi:

32

Max corrente di commutazione:

0.08 A

Corrente di commutazione (carico resistivo):

0.08 A

Potenza di commutazione massima:

1.92 VA

Tensione di ingresso:

12...24 V

Adatto per carico C:

no

Numero di canali in uscita:

32

Max numero di uscite di commutazione:

0

Max numero di uscite per veneziane:

0

Potenza di uscita:

1.92 VA

Funzione di commutazione:

Corrente nominale:

0.08 A

Tensione di scansione autogenerata:

no

Diverse fasi collegabili:

no

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo I/O per sistemi bus ABB tipo/modello UK S 32.2 CONCENTRATORE I O 32 CAN.