AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBED 068 2 1721-184 K CORN FUTURE LIN SING BIANCO LUC - ED 068 2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBED 068 2 1721-184 K CORN FUTURE LIN SING BIANCO LUC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395050750

Codice prodotto

ABBED 068 2

Cod. produttore

ED 068 2

Produttore

ABB

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

80 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

80 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

11 mm

Diametro del foro (apertura):

71 mm

Altezza di incasso:

0 mm

ABB MODELLO 1721-184 K CORN FUTURE LINEAR SING B LUC