AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBED 413 0 RM/S2.1 ROOM MASTER, PREMIUM - ED 413 0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBED 413 0 RM/S2.1 ROOM MASTER, PREMIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 18

  • Numero di uscite - 21

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779665674

Codice prodotto

ABBED 413 0

Cod. produttore

ED 413 0

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

18

Numero di uscite:

21

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

12

Funzionamento locale / comando manuale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

RM S2.1 ROOM MASTER PREMIUM PER CENTRALE DI COMANDO PER SISTEMI BUS