AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 253 9 OT40F8 SEZIONATORE 8P 40A - EE 253 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 253 9 OT40F8 SEZIONATORE 8P 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Numero di poli - 8

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6417019390789

Codice prodotto

ABBEE 253 9

Cod. produttore

EE 253 9

Produttore

ABB

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Numero di poli:

8

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

750...750 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

11 kW

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

23 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

750 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

40 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0.5 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

11 kW

Tipo di protezione (NEMA):

1

Motorizzazione integrata:

no

OT40F8 40A (AC21 ≤ 400V) - 23A (AC23 ≤ 400V)