AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 254 7 OT63F8 SEZIONATORE 8P 63A - EE 254 7

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 254 7 OT63F8 SEZIONATORE 8P 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 8

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6417019393179

Codice prodotto

ABBEE 254 7

Cod. produttore

EE 254 7

Produttore

ABB

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

8

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

750...750 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

22 kW

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

63 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

750 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

63 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

22 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

1 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

22 kW

Tipo di protezione (NEMA):

1

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatori OT accoppiati, versione a 8 poli • Dimensioni LxHxP (mm): 92x140x85 • Sezione del cavo: da 1,5 a 35 mm² • Grado di inquinamento: 3 • Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp: 8 kV • Tensione di isolamento nominale Ui: 750V • Corrente nominale di impiego AC-21A Ie: (380 ... 415V) 63 A; (690V) 63 A; (500V) 63 A • Corrente nominale di impiego AC-22A (Ie): (380 ... 415 V) 63 A; (500 V) 63 A; (690 V) 63 A • Corrente nominale di impiego AC-23A (Ie): (690 V) 20 A; (380 ... 415 V) 45 A; (500 V) 45A • Potenza nominale di impiego AC-23A (Pe): (220 ... 240V) 11 kW; (400V) 22 kW; (415V) 22 kW; (500V) 22 kW; (690V) 11 kW • Tensione nominale di impiego (Ue): 750 V • Corrente di breve durata ammissibile nominale (Icw): per 1,0 s 1 kiloampere rms