AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 322 2 OXS6X130 ALBERO 130MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 322 2 OXS6X130 ALBERO 130MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 130 mm

  • Altezza trasversale - 6 mm

  • Larghezza trasversale - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019365770

Codice prodotto

ABBEE 322 2

Cod. produttore

EE 322 2

Produttore

ABB

Lunghezza:

130 mm

Altezza trasversale:

6 mm

Larghezza trasversale:

6 mm

Albero per maniglie rinviate a manovra rotativa