ABB SPA - ABBEE 377 6 OXS6X105 ALBERO - EE 377 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 105 mm
Altezza trasversale - 6 mm
Larghezza trasversale - 6 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6417019139142
Codice prodotto
ABBEE 377 6
Cod. produttore
EE 377 6
Produttore
ABB
Lunghezza:
105 mm
Altezza trasversale:
6 mm
Larghezza trasversale:
6 mm
Albero per maniglie rinviate a manovra rotativa


