ABB SPA - ABBEE 623 3 OHBS12 Maniglia diretta nera OT 16?40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lucchettabile - sì
Colore - Nero
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
6417019416151
Codice prodotto
ABBEE 623 3
Cod. produttore
EE 623 3
Produttore
ABB
Lucchettabile:
sì
Colore:
Nero
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Maniglia diretta per OT16...40F3/F4, lucchettabile, lunghezza 37mm, colore nero, installabile direttamente sul frontale del sezionatore, Albero non necessario.


