ABB SPA - ABBEE 629 0 OHBS2AJE011 Maniglia nera quadrata 1-0-2 - EE 629 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Adatto per interruttore sezionatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6417019411453
Codice prodotto
ABBEE 629 0
Cod. produttore
EE 629 0
Produttore
ABB
Colore:
Nero
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Maniglia quadrata IP 65 in plastica per commutatori OT16...125_C (per alberi OXS 6 mm)Gli interruttori manovra-sezionatori OT rappresentano una soluzione compatta grazie all'ottimizzazione della camera spegni arco a doppio contatto.