AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 667 0 OHY200J12P MANIGLIA GIALLA 200MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 667 0 OHY200J12P MANIGLIA GIALLA 200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con asse prolungato - no

  • Adatto per interruttore di potenza - no

  • Adatto per interruttore sezionatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019364803

Codice prodotto

ABBEE 667 0

Cod. produttore

EE 667 0

Produttore

ABB

Colore:

Rosso

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OHY200J12P MANIGLIA GIALLA 200MM