AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEF1918V9 EF19-18,9 TERMICO EL 5,70-18,9 C:10-20-3 - EF1918V9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEF1918V9 EF19-18,9 TERMICO EL 5,70-18,9 C:10-20-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 5.7...18.9 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614404023

Codice prodotto

ABBEF1918V9

Cod. produttore

EF1918V9

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

5.7...18.9 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Funzione reset automatica:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Ingresso funzione reset:

no

Tasto funzione reset:

Relè elettronico di sovraccarico ABB tipo/modello EF19-18 9 TERMICO EL 5 70-18 9 C 10-20-3