ABB SPA - ABBEF196V3 EF19-6,3 TERMICO EL 1,90-6,30 CL 10-20-3 - EF196V3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 1.9...6.3 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4013614404016
Codice prodotto
ABBEF196V3
Cod. produttore
EF196V3
Produttore
ABB
Intervallo di corrente regolabile:
1.9...6.3 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Classe di intervento:
Regolabile
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Ingresso funzione reset:
no
Tasto funzione reset:
sì


