ABB SPA - ABBEF6052 FLANGE CAVI FISSE 600X500(LXP) - EF6052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Vano portacavi
Larghezza - 600 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646676276
Codice prodotto
ABBEF6052
Cod. produttore
EF6052
Produttore
ABB
Modello:
Vano portacavi
Larghezza:
600 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
FLANGE CAVI FISSE 600X500(LXP) PER ARMADI


