AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEG 258 6 VLM-1-500/72 VOLTMETRI ANALOGICI CA - EG 258 6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEG 258 6 VLM-1-500/72 VOLTMETRI ANALOGICI CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...500 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542545002

Codice prodotto

ABBEG 258 6

Cod. produttore

EG 258 6

Produttore

ABB

Portata:

0...500 V

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

72 mm

Collegato con trasformatore:

no

Altezza:

72 mm

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

4 W

Calibrato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

Voltmetro Diretto con scala 500V (Dim.72x72mm)