ABB SPA - ABBEG 290 9 TRFM 60/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE - EG 290 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8012542047001
Codice prodotto
ABBEG 290 9
Cod. produttore
EG 290 9
Produttore
ABB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Diametro dell'apertura:
30 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
29...29 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
29...29 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
sì
Numero di ingressi al primario:
1