ABB SPA - ABBEG 294 1 TRFM 400/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE - EG 294 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8012542047407
Codice prodotto
ABBEG 294 1
Cod. produttore
EG 294 1
Produttore
ABB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
3 VA
Diametro dell'apertura:
155 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
29...29 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
29...29 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1


