AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEG 295 8 TRFM 600/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE - EG 295 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEG 295 8 TRFM 600/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542047506

Codice prodotto

ABBEG 295 8

Cod. produttore

EG 295 8

Produttore

ABB

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

8 VA

Diametro dell'apertura:

155 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

29...29 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

29...29 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente ABB tipo/modello TRFM 600 5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE