AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEG 316 2 RD2 RELE DIFFERENZIALE ELETTRON.REGOLAB. - EG 316 2

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 2000...2000 mA

  • Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 2000...2000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542058007

Codice prodotto

ABBEG 316 2

Cod. produttore

EG 316 2

Produttore

ABB

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

2000...2000 mA

Valore regolabile della corrente di intervento 2:

2000...2000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.3 s

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

400...400 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

400...400 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

35 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

65 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

400...400 V

Tensione misurabile:

400...400 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

I relè differenziali con trasformatore esterno consentono la protezione dei cavi contro i guasti verso terra. Mediante minidip è possibile regolare la sensibilità e il tempo di intervento. I trasformatori sono realizzati, a parità di diametro, in un’unica esecuzione per tutti i valori di sensibilità del relè.