ABB SPA - ABBEG 413 7 RD2-48 RELE DIFFERENZIALE 48-150V - EG 413 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 2000...2000 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 2000...2000 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012542537809
Codice prodotto
ABBEG 413 7
Cod. produttore
EG 413 7
Produttore
ABB
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
2000...2000 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2:
2000...2000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.3 s
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
150...150 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
120...150 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
35 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
65 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
150...150 V
Tensione misurabile:
400...400 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz



