ABB SPA - ABBEG 415 2 TR 5/A TRASFORMATORE TORROIDALE APRIB.210MM - EG 415 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 25 A
Corrente nominale secondaria - 12 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 630 VA
Diametro dell'apertura - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012542065708
Codice prodotto
ABBEG 415 2
Cod. produttore
EG 415 2
Produttore
ABB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
25 A
Corrente nominale secondaria:
12 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
630 VA
Diametro dell'apertura:
210 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
290...290 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
290...290 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1


