ABB SPA - ABBEG 617 3 SQZ3 RELE' CONTROLLO SEQUENZA FASI - EG 617 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Rilevamento sottotensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542372004
Codice prodotto
ABBEG 617 3
Cod. produttore
EG 617 3
Produttore
ABB
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
sì
Larghezza:
52.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
400...400 V
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
85 mm
Profondità:
58 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
400...400 V



