ABB SPA - ABBEJ 109 8 6541-83 COPERTURA TERMST 6108/08 AL /ARG - EJ 109 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura centrale
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Altri
Colore - Alluminio
Numero RAL (affine) - 9006
Confezione
1 PZ
EAN
4011395074459
Codice prodotto
ABBEJ 109 8
Cod. produttore
EJ 109 8
Produttore
ABB
Modello:
Copertura centrale
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Altri
Colore:
Alluminio
Numero RAL (affine):
9006
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00


