ABB SPA - ABBEJ 302 9 6346/10-101 SUPPORTO SINGOLO PRION - EJ 302 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - 1 modulo
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Larghezza del dispositivo - 0.1 mm
Altezza del dispositivo - 0.071 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011395131190
Codice prodotto
ABBEJ 302 9
Cod. produttore
EJ 302 9
Produttore
ABB
Modello:
1 modulo
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Larghezza del dispositivo:
0.1 mm
Altezza del dispositivo:
0.071 mm
Direzione di montaggio:
Verticale
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Adatto per canalina portacavi:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9005
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
0.011 mm


